TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ルートバン・OCドーリー用ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
自在
許容荷重(daN)
50
トラスコ品番
263-7305
注文コード
25275479
品番
TYE-75N
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・許容荷重・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
用途
交換用。
トラスコ品番
263-7305
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
21
キャスター径(Φmm)
75
取付高H(mm)
92
取付座(mm)
70×42
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
取付ピッチ(mm)
56×28
許容荷重(daN)
50
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
56
取付座B(mm)
42