ルートバン・OCドーリー用ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ自在ストッパー付 許容荷重(daN)50 トラスコ品番263-7306 注文コード25275488 品番TYE-75NS
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はタイプ・許容荷重・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。

用途交換用。 トラスコ品番263-7306 材質金具:スチール、車輪:ナイロン 材質(車輪)ナイロン タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)21 キャスター径(Φmm)75 取付高H(mm)92 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付ピッチ(mm)56×28 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする