耐水ペーパー 228X280 5枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 25275524 品番 TTPA-100-5P
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
便利な少量パックです。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 トラスコ品番261-0496 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228 粒度(#)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
塗装の下地作り
その他業種

オービタルサンダーで使っても丈夫で破れにくく最後まで使えます。

対象商品:
25275567
2026-01-22
用途:
素地調整

木材の素地調整に使用しています。問題なく使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする