耐水ペーパー 228X280 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25275540 品番 TTPA-120
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。

用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 トラスコ品番261-0476 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228 粒度(#)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする