TTPA-150 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO 25275576

耐水ペーパー 228X280 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)150
内容量1箱(100枚)注文コード25275576品番TTPA-150
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。

用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。トラスコ品番261-0478材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228粒度(#)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする