TRUSCO
TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品
TRUSCOの その他専用ディスプレイ
TRUSCOの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
スーパーラック用ネットパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
高さ(mm)
450
注文コード
25275804
品番
KR-MB450
参考基準価格(税別)
¥20,060
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーラック用パネル
トラスコ品番
350-1144
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト