曜日別特売
A4M50R0212A120254 A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタル 25276677

A4 端面溝入れブレード A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シートサイズ2注文コード25276677品番A4M50R0212A120254
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード

最大加工径D(Φmm)254最小加工径D(Φmm)120寸法W(mm)2勝手シートサイズ2加工深さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする