ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25276984
品番
KTIP180R8SS20M
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
121
加工径ΦD(mm)
11
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
11.49
最大加工径L4(Φmm)
58