ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25277247 品番 BDW-963U-OROR
参考基準価格(税別)¥39,940 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番326-8111 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン オレンジ 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする