ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277709
品番
200J13RP90SP10
参考基準価格(税別)
¥234,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
13
刃列
13
径D(Φmm)
50
寸法L1(mm)
16
勝手
右
最大切込みap(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
68.8
加工深さ(mm)
65.3