ミーリングインサート HNGJ-GD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25277919 品番HNGJ0905ANSNGD KCK15
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様

刃長l(mm)8.58 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)5.56 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)16 ワイパー幅BS(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする