TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ルートバン・OCドーリー用ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
固定
トラスコ品番
324-3165
注文コード
25279119
品番
TYER-75N
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・許容荷重・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
用途
交換用。
トラスコ品番
324-3165
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
固定
キャスター径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28