TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの その他吊り金具
六連フック シルバー色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25279670
品番
TRSF-5SV
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
小さなフックを6つ並べて一本にしています。
付属品
ビス×4個
トラスコ品番
337-8244
材質
スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)
312
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
41
寸法A(mm)
300