TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの その他吊り金具
U形掛棒 シルバー色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25279688
品番
TRSUF-1SV
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品
ビス×4個
トラスコ品番
337-8242
材質
スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
53
寸法A(mm)
94