TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの 衣服用フック
丸棒一文字掛棒 クロームメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25279706
品番
TRSF-1LCM
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品
ビス×4個
トラスコ品番
337-8246
材質
真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)
205
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
49
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
8