※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 砥石
TRUSCOの ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25279724
品番
TAB-10A
参考基準価格(税別)
¥23,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
サビ取り液、砥石台
トラスコ品番
341-2665
材質
砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400)
長さ(mm)
210
幅(mm)
75
粒度
(#)1000
厚さ(mm)
11