※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ワッシャー SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
14
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内径(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
12
16
20
厚さ(mm)
2
2
3
5
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25281429
品番
WCSUS1404-2
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途
シャフト、支柱など隙間調整に
外径(Φmm)
14
トラスコ品番
345-0731
材質
SUS304
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
4
呼び径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応