超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)20 注文コード25281498 品番UDDE2000B5ARC KC643M
参考基準価格(税別)¥110,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はドリル径など75種類から選べます 他の種類を見る

HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き

ドリル径(Φmm)20 溝長(mm)60 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)38 コーナーR(mm)2 ネック径D3(Φmm)18.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする