※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25281700 品番 WCSUS1510-2
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

外径(Φmm)15 用途シャフト、支柱など隙間調整に トラスコ品番345-0773 材質SUS304 厚さ(mm)2 内径(Φmm)10 呼び径M10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする