ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート HNGJ-HD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25281805
品番
HNGJ0905ANSNHD KCPK30
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Dodea09用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
8.59
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
5.46
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
16
ワイパー幅BS(mm)
1.66