ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート HNGJ-HD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
4.4
注文コード
25281823
品番
HNGJ090543ANSNHD KC725M
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Dodea09用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
8.5
コーナーR(mm)
4.4
厚さS(mm)
5.44
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
16