※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
ワッシャー SUS304
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
2
注文コード
25281849
品番
WCSUS1610-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
この商品は
内径・外径・厚さ
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
外径(Φmm)
16
用途
シャフト、支柱など隙間調整に
トラスコ品番
344-9201
材質
SUS304
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
10
呼び径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応