曜日別特売
A4M65L1024A200-999 A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタル 25282033

A4 端面溝入れブレード A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シートサイズ10注文コード25282033品番A4M65L1024A200-999
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード

最大加工径D(Φmm)999最小加工径D(Φmm)200寸法W(mm)10勝手シートサイズ10加工深さ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする