電気工事士技能試験工具 ツールロールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容圧着端子:E形リングスリーブ小(1.6mm×2)・小・中・大、VA(VVF)ストリッパー(芯線被覆ストリップ:Φ1.6/Φ2.0、ケーブル線外装ストリップ:芯線Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯、切断能力:Φ2.0×3芯)、ペンチ(175mm 切断能力:VA線(VVF)2.0×3芯、鉄線Φ3.0mm 銅線Φ3.5mm)、ウォーターポンププライヤー(250mm :最大口開き45mm)、プラスドライバー(+2×100)、マイナスドライバー(-5.5×100)、電工ナイフ(折りたたみ式)、コンベックス(13mm×2m)、ツールロール 注文コード25283739 品番DKS-8B
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。
電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。

用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。 付属品TDK-200A、TWSVA-210、TWSVA-210、TBPE175 トラスコ品番363-9508 セット内容圧着端子:E形リングスリーブ小(1.6mm×2)・小・中・大、VA(VVF)ストリッパー(芯線被覆ストリップ:Φ1.6/Φ2.0、ケーブル線外装ストリップ:芯線Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯、切断能力:Φ2.0×3芯)、ペンチ(175mm 切断能力:VA線(VVF)2.0×3芯、鉄線Φ3.0mm 銅線Φ3.5mm)、ウォーターポンププライヤー(250mm :最大口開き45mm)、プラスドライバー(+2×100)、マイナスドライバー(-5.5×100)、電工ナイフ(折りたたみ式)、コンベックス(13mm×2m)、ツールロール ケース色グレー セット数9点 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
注意
※工具類はツールロール内に同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする