超硬ドリル B292YPL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)13 注文コード25283844 品番B292A13000YPL KC7315
参考基準価格(税別)¥60,320 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はドリル径など105種類から選べます 他の種類を見る

難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)13 溝長(mm)77 全長(mm)124 シャンク径(Φmm)14 材質超硬 シャンク長(mm)45 表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする