ケナメタル
PCD インサート CNMS-FST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25284569
品番
CNMS120408FST KD1400
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9