ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25285287
品番
KSOM32R03A20OF06
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ストレートシャンク。06インサート
全長L(mm)
76
加工径ΦD(mm)
32
最大切込深さ(mm)
3.5
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L3(mm)
25
最大加工径D(Φmm)
41.1
刃数Z
3
ランピング角(°)
11