ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EC10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
25285339
品番
EDCT10T304PDERLDJ KC422M
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー使用
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
ワイパー幅BS(mm)
1.98
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.75
寸法LI(mm)
12.05
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さS(mm)
3.75
チップブレーカ
片面
切刃数
2