ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EC10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
平行四辺形
コーナーR(mm)
3.1
注文コード
25285497
品番
EDCT10T331PDFRLDJ KC410M
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナーR・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状
平行四辺形
コーナーR(mm)
3.1
厚さS(mm)
3.75
幅W(mm)
6.71
寸法LI(mm)
11.52
切刃数
2