TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの 腕章/帽章
伸縮安全タスキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25287214
品番
SSAT-L
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
長さ調節が可能なアジャスター付き伸縮安全タスキです。
夜間や暗い場所などの作業に最適です。
用途
安全作業・警備
トラスコ品番
362-4419
材質
タスキ:ポリエステル・ゴム(芯糸)、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリアセタール樹脂
色
蛍光ライム
サイズ
フリー(全周:110〜150cm)
縦(mm)
40
横(mm)
1500