ケナメタル
ISO インサート CCMT-UF
CCMT09T302UF KCP05
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
25287317
品番
CCMT09T302UF KCP05
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
コーナー半径(mm)
0.2
コーナーR(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
寸法D(mm)
9.53
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
寸法L10(mm)
9.67