TRUSCO
TRUSCOの 液体吸収材・処理剤
TRUSCOの 粒タイプ吸収材
オイルクリーンネオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
25287449
品番
OCN-18
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。
緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。
凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途
オイル、水、薬液用。
トラスコ品番
363-2426
材質
天然粘土を培焼した多孔質
容量(kg)
18
横(mm)
420
吸収量(L)
19/袋
注意
※油液を吸着後時間の経過で黒色から土色に変わります。黒色が変化しなくなりましたら飽和状態交換時期です。