※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 チーズ Φ10X7.5 呼びR3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25288088
品番
TS-10X75-03TM
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9320
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R3/8
呼び径
R3/8
ねじの種類
R3/8
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
10×7.5
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。