曜日別特売
PSHK6510-6 残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO 25288648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用範囲(m)6
内容量1個注文コード25288648品番PSHK6510-6
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060トラスコ品番368-7840材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑長さ(m)1.12内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気使用範囲(m)6コイル径(mm)52コイル長(mm)520カプラー有無
注意
※国内一般製品と互換性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする