※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

残圧除去カップリング付ホースキット 8×12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25288666 品番 PSHK812-2
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062 トラスコ品番368-7842 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 蛍光緑 長さ(m)0.74 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気 使用範囲(m)2 コイル径(mm)65 コイル長(mm)140 カプラー有無
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする