TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤ両刃ヤスリ #140
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25288718
品番
T-DP4-100A
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途
超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。
トラスコ品番
368-7824
材質
構造用炭素鋼(S45C)
形状
菱形
粒度
(#)140
全長(mm)
205
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
20