TRUSCO
TRUSCOの インナー手袋
インナーメッシュ手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
25288806
品番
MS-IG10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手袋の下履きに使うことでムレや手荒れを防ぎます。
肌触りがよく、伸縮性にも優れております。
指先カットタイプなので指先を使う作業でも効率を損ないません。
手洗いして10回程度繰り返し使用できます。
用途
ムレが気になるゴム手袋やビニール手袋の下履きに。
トラスコ品番
369-2011
材質
ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)
2.0
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
指切り
全長(cm)
(伸縮前)16
中指長(cm)
(伸縮前)3
手のひらまわり(cm)
(伸縮前)14
注意
※爪先にかかった状態で引っ張ると爪が剥がれる可能性があります。