※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25288867
品番
TS-114-01T
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
369-3596
材質
黄銅(C3604B)
接続口径
R1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
呼び径
R1/8
使用流体
水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)
4.57
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。