BMS1010-Y バイオハザードマークシール TRUSCO 25289007 BMS1010-Y バイオハザードマークシール TRUSCO 25289007

バイオハザードマークシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100枚) 注文コード 25289007 品番 BMS1010-Y
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。
剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。
粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。
10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。
1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。

用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。 トラスコ品番382-1018 材質表面:上質紙、裏面:アクリル系 縦(mm)100 横(mm)100 取付け方法粘着シール 表示内容鋭利なもの(注射針等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする