BS6045-OR バイオハザードステッカー TRUSCO 25289016 BS6045-OR バイオハザードステッカー TRUSCO 25289016 BS6045-OR バイオハザードステッカー TRUSCO 25289016

バイオハザードステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12枚) 注文コード 25289016 品番 BS6045-OR
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

固形状の感染性廃棄物(血液や汚染物が付着したガーゼや紙おむつ等)であることを識別できるためのシールです。
剥離紙が付いていて、はがして使っていただく仕様です。
粘着シールのため、どのような容器にも貼り付けることができます。
1組12枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。

用途感染性廃棄物の分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。 トラスコ品番382-1015 材質表面:上質紙、裏面:アクリル系 文字内容バイオハザード 縦(mm)60 横(mm)45 取付け方法粘着シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする