※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25289698 品番 TMM-125
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。

用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 トラスコ品番388-9907 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 刃数28 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600 外径(Φmm)125 切断能力(mm)軽天:2.3 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)鉄筋Φ4 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25289725
2026-01-11
用途:
cチャン、アングル切断
有限会社仙嘉 様 (建設業・工事業)

良く切れます。コスパは良いと思います。耐久性はどうでしょう?アングル100カット位では切れ味落ちないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする