小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25289829 品番 TDIA140HA
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 トラスコ品番387-8933 材質炭素工具鋼 形状半丸(幅)5.5×(厚さ)1.5 粒度(#)200 全長(mm)140 タイプ10本組 刃長(mm)50 柄の形状
注意
※ワーク形状、サイズに注意して選定下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする