TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25289856
品番
TDIA140MA
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
387-8931
材質
炭素工具鋼
形状
丸(刃幅)3.0
粒度
(#)200
全長(mm)
140
タイプ
10本組
刃長(mm)
50
柄の形状
丸
注意
※ワーク形状、サイズに注意して選定下さい