TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
25289874
品番
TDIA140SET
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
387-8935
セット内容
平・半丸・丸・角・三角
材質
炭素工具鋼
粒度
(#)200
全長(mm)
140
タイプ
10本組
刃長(mm)
50
注意
※10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、10本入りという意味ではありません。
※ワーク形状、サイズに注意して選定下さい。