TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
2x4サポート ユニクロメッキ 受け金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25290109
品番
24S-83
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
トラスコ品番
395-4987
材質
スチール、ユニクロメッキ
色
無地
寸法L1(mm)
340
寸法L2(mm)
36.5
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2
寸法W2(mm)
80
穴径(mm)
5