TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25290136
品番
24S-233BK
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
トラスコ品番
395-4976
材質
スチール
色
黒色
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
37
寸法W(mm)
240
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5