2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25290154 品番 24S-233
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

2×4木材の連結金具として使用します。

用途木材の接合・組立 トラスコ品番395-4980 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 寸法W(mm)240 板厚(mm)2 穴径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする