TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25290179
品番
24S-87
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
トラスコ品番
396-3323
材質
スチール、ユニクロメッキ
色
無地
寸法L1(mm)
72
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2
寸法W2(mm)
90
穴径(mm)
5