TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25290206
品番
24S-811BK
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
トラスコ品番
395-4983
材質
スチール
色
黒色
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
120
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5