2x4サポート 黒粉体塗装 コーナー金具

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25290319 品番24S-388BK
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

2×4木材の連結金具として使用します。

用途木材の接合・組立 トラスコ品番396-3325 材質スチール 黒色 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)80 寸法W(mm)35 板厚(mm)2 穴径(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
ベランダ手摺の筋交い
有限会社ヤママル 様

小さいし黒塗りされているので目立たずいい感じになりました。何に使ったのか写真を乗せられないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする